Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WW-10090 Kileanker, 304 rustfritt stål, 1 X 9 tommer størrelse, 5Pk | AA7FVM 15X117

RED HEAD WW-10090 Kileanker, 304 rustfritt stål, 1 x 9 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AA7FVM Modell: WW-10090Kryssreferanse: 15X117
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
9 133 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong4-1 / 2 "
FinishPlain
Klasse304
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3.5
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse1-8
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)22820
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)20180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9365
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-10090 Kileanker, 304 rustfritt stål, 1 x 9 tommers størrelse, 5pk
9 133 NOK /pakke