RØDT HODE WS-3484 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK | CG8YRU ​​3A466

RED HEAD WS-3484 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK

På lager
Vare: CG8YRU Modell: WS-3484Kryssreferanse: 3A466

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 355 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde8 1 / 2 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong3-1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4 1 / 2 "
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde5 3 / 4
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Pullout (lb.)17,880
Ultimate Shear (Lb.)23,740 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)23,740
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)17,880
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-3484 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK
1 355 NOK /pakke