Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD WS-1422 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK | CG8YRK 3A443

RED HEAD WS-1422 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, stål, 1/4 tommers diameter, 100PK

På lager
Vare: CG8YRK Modell: WS-1422Kryssreferanse: 3A443
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
1 151 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong1 15 / 16 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse7 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Pullout (lb.)3,300
Ultimate Shear (Lb.)1,680 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,780
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-1422 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, stål, 1/4 tommers diameter, 100PK
1 151 NOK /pakke