Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-1270G Kileanker, karbonstål, 1/2 X 7 tommer størrelse, 25Pk | AA7FUZ 15X104

RED HEAD WS-1270G Kileanker, karbonstål, 1/2 X 7 tommer størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AA7FUZ Modell: WS-1270GKryssreferanse: 15X104
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
2 774 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong2-1 / 4 "
FinishGalvanisert
MaterialeKarbonstål, galvanisert
Maks. Arbeidstykkelse4.25
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde5 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-1270G Kileanker, karbonstål, 1/2 X 7 tommer størrelse, 25Pk
2 774 NOK /pakke