Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD TW-1400 Mekanisk anker, karbonstål 1/4 X 2-1/8 tommer Størrelse, 100Pk | AA7GFM 15X752

RED HEAD TW-1400 mekanisk anker, karbonstål 1/4 X 2-1/8 tommer størrelse, 100pk

På lager
Vare: AA7GFM Modell: TW-1400Kryssreferanse: 15X752
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
1 627 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk anker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2.125 "
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse9 / 32 "
Min. Innbygging1.125 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1780

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD TW-1400 mekanisk anker, karbonstål 1/4 X 2-1/8 tommer størrelse, 100pk
1 627 NOK /pakke