Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 Inch Size, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 tommer størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE4AKC Modell: RX-38Kryssref: 5HE65
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
1 599 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeFlens
FinishSink belagt
Lengde3 / 4 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde3 / 4 "
Tråddybde3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenFlens
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3160
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 tommer størrelse, 100pk
1 599 NOK /pakke