Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk | AC8GMX 3A493

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50pk

På lager
Vare: AC8GMX Modell: RM-38Kryssreferanse: 3A493
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
612NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1-5 / 8 "
AnkermaterialeStål
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeFlens
FinishSink belagt
Lengde1.625 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde1-5 / 8 "
Tråddybde1 / 2 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenFlens
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3160
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318190000
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50pk
612NOK /pakke