Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT EF8551A017MS Pilot magnetventil 5/2 1/4 tommers 24vdc | AC2CZQ 2HTP6

RED HAT EF8551A017MS Pilot magnetventil 5/2 1/4 tommer 24vdc

På lager
Vare: AC2CZQ Modell: EF8551A017MSKryssreferanse: 2HTP6
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
5 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot magnetventil
Body MaterialSvart anodisert aluminium
Volumkoeffisient0.86
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelse18 "Leads
Maks. Væsketemp.77 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk30 PSI
MonteringNamur
NEMA-vurdering3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Åpning Dia.1 / 4 "
Total høyde1 7 / 64 "
Total lengde8 9 / 32 "
Samlet bredde1.75 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR + PUR
Ventildesign5-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts6.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialVolumkoeffisientSamlet breddeForsegl materialeVentildesignSpenningWattsPris
RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon120 VAC6.34 271 NOK
RØD HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termo0.502 7 / 64 "NBR3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon110 / 120 VAC6.312 133 NOK
RED HAT WT8551A017MS Pilot magnetventil 5/2 1/4 tommer 120/110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-veis / 2-posisjon110 / 120 VAC6.34 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT EF8551A017MS Pilot magnetventil 5/2 1/4 tommer 24vdc
5 004 NOK / enhet