Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120vac | AB7ZPT 24W622

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120vac

På lager
Vare: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DAKryssreferanse: 24W622
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
4 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot magnetventil
Body MaterialSvart anodisert aluminium
Volumkoeffisient0.86
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelse18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk30 PSI
MonteringNamur
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1 / 4 "
Total høyde1 5 / 16 "
Total lengde7 9 / 16 "
Samlet bredde1.75 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR + PUR
Ventildesign3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts6.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialVolumkoeffisientSamlet breddeForsegl materialeVentildesignSpenningWattsPris
RØD HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termo0.502 7 / 64 "NBR3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon110 / 120 VAC6.312 429 NOK
RED HAT WT8551A017MS Pilot magnetventil 5/2 1/4 tommer 120/110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-veis / 2-posisjon110 / 120 VAC6.34 539 NOK
RØD HAT EF8551A017MS Pilot magnetventil 5/2 1/4 tommers 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-veis / 2-posisjon24 VDC6.95 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magnetventil 3/2 til 5/2 1/4 tommer 120vac
4 375 NOK / enhet