Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAYMOND ASB027175 Die Spring, Extra Heavy Duty, Oljeherdet krom Silikon, 175 mm Lengde, Brun, Maling | CT8QYH 54JV80

RAYMOND ASB027175 Dysefjær, ekstra kraftig, oljeherdet krom silikon, 175 mm lengde, brun, maling

På lager
Vare: CT8QYH Modell: ASB027175Kryssreferanse: 54JV80

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RAYMOND C01480211500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.021 tommers tråddiameter, 15 PK | CT8NCT 54KM05 C01480211500Mkomprimering våren497NOK
RAYMOND C01200141500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tomme lengde, 0.12 tomme utvendig diameter, 10 PK | CT8NCU 54KK25 C01200141500Mkomprimering våren320NOK
RAYMOND C01200101500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCV 54KJ60 C01200101500Mkomprimering våren353NOK
RAYMOND C01200121500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCW 54KJ92 C01200121500Mkomprimering våren320NOK
RAYMOND C01200201500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tomme lengde, 0.12 tomme utvendig diameter, 10 PK | CT8NCX 54KL14 C01200201500Mkomprimering våren304NOK
RAYMOND C01200221500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCY 54KL44 C01200221500Mkomprimering våren304NOK
RAYMOND C01200161500M Kompresjonsfjær, 1 1/2 tommers lengde, 0.12 tommers utvendig diameter, 10 PK | CT8NCZ 54KK53 C01200161500Mkomprimering våren320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND ASB027175 Dysefjær, ekstra kraftig, oljeherdet krom silikon, 175 mm lengde, brun, maling
501NOK / enhet