RAMFAN UB30 Vifte med begrenset plass aksial 12 tommer 5/8 HK 230V | AG9HPA 20LP16

RAMFAN UB30 Confined Space Fan Axial 12 Tommers 5/8 HP 230V

På lager
Vare: AG9HPA Modell: UB30Kryssreferanse: 20LP16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps5
Vifte- / viftehastighet2850 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.12 "
Høyde20 "
HP1
Lengde12 "
MaterialeUV- og kjemikaliebestandig polyetylen
Maksimal strømning i fri luft2873 cfm
typenAksial
Spenning230V
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris
RAMFAN EFi50 Confined Space Fan Axial 16 Tommer 1/2 Hk | AF3QHM 8AWU3 EFi50Aksial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1 / 2 hk24 883 NOK
RAMFAN UB30 Confined Space Fan Axial Duct 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Aksial8Gul115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hk9 706 NOK
RAMFAN EFI50 Vifte med begrenset plass aksial 16 tommer 1/2 HK 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Aksial10Gul230V18 "16 "19 "1/224 883 NOK
RAMFAN UB20 Fan 8 In 1/4 HK 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Aksial1.3Gul230V12 "8"14 "1/36 812 NOK
RAMFAN UB20 vifte/eksosersett 8 Tommer 1/3 HK 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Aksial1.3Gul230V12 "8"14 "1/36 812 NOK
RAMFAN UB20 vifte/eksossett 8 Tommer 1/3 HK 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Aksial1.3Gul230V12 "8"14 "1/36 777 NOK
RAMFAN UB20XX Vifte med begrenset plass med kanaleksplosjonssikker 8 tommer 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXAksial eksplosjonssikkerhet1.2Svart230V12 "8"14 "1/340 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN UB30 Confined Space Fan Axial 12 Tommers 5/8 HP 230V
9 706 NOK / enhet