RAMFAN EFi50 Confined Space Fan Axial 16 Tommer 1/2 Hk | AF3QHM 8AWU3

RAMFAN EFi50 begrenset plass vifte aksial 16 tommer 1/2 hk

På lager
Vare: AF3QHM Modell: EFi50Kryssreferanse: 8AWU3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
Vifte- / viftehastighet1725 rpm
FARGEGul
Kanal Dia.16 "
Høyde19 "
HP1 / 2 hk
Lengde16 "
MaterialeKjemikaliebestandig ABS-hus
Maksimal strømning i fri luft3200 cfm
typenAksial
Spenning115 / 240 VAC
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsFARGESpenningBreddeKanal Dia.HøydeHPPris
RAMFAN UB30 Confined Space Fan Axial Duct 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Aksial8Gul115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hk9 706 NOK
RAMFAN EFI50 Vifte med begrenset plass aksial 16 tommer 1/2 HK 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Aksial10Gul230V18 "16 "19 "1/224 883 NOK
RAMFAN UB20 Fan 8 In 1/4 HK 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Aksial1.3Gul230V12 "8"14 "1/36 812 NOK
RAMFAN UB20 vifte/eksosersett 8 Tommer 1/3 HK 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Aksial1.3Gul230V12 "8"14 "1/36 812 NOK
RAMFAN UB20 vifte/eksossett 8 Tommer 1/3 HK 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Aksial1.3Gul230V12 "8"14 "1/36 777 NOK
RAMFAN UB20XX Vifte med begrenset plass med kanaleksplosjonssikker 8 tommer 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXAksial eksplosjonssikkerhet1.2Svart230V12 "8"14 "1/340 108 NOK
RAMFAN UB20XX Vifte med begrenset plass med kanaleksplosjonssikker 8 tommer 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAksial eksplosjonssikkerhet1.2Svart230V12 "8"14 "1/362 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAMFAN EFi50 begrenset plass vifte aksial 16 tommer 1/2 hk
24 883 NOK / enhet