Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZA7 Slagkontaktadapter 3/8 Drive 3 L | AD8TAR

WESTWARD 4LZA7 Slagkontaktadapter 3/8 Drive 3 L

På lager
Vare: AD8TAR Modell: 4LZA7
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse1 / 2 "
Utgangstypemann
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0666
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelsePris
WESTWARD 4LZA6 Slagkontaktadapter 3/8 Drive 3 L | AD8TAQ 4LZA61 / 4 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZA7 Slagkontaktadapter 3/8 Drive 3 L
76NOK / enhet