Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD ET25512-50 Emitter Tubing 1/4 tomme 50 fot svart | AB9PXL 2EMA8

RAIN BIRD ET25512-50 Emitter Tubing 1/4 Inch 50 Feet Black

På lager
Vare: AB9PXL Modell: ET25512-50Kryssref.: 2EMA8
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEmitterrør
FARGESvart
Inne i Dia.0.170 "
Lengde50ft.
MaterialePolyetylen
Maks. Press40 psi
Utenfor Dia.0.25 "
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
RAIN BIRD ET63918-100 Emitter Tubing 1/2 tomme 100 fot brun | AB9PXK 2EMA7 ET63918-100brun0.540 "100ft.UV-bestandig polyetylen60 psi0.63 "461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD ET25512-50 Emitter Tubing 1/4 Inch 50 Feet Black
248NOK / enhet