Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD ET63918-100 Emitter Tubing 1/2 tomme 100 fot brun | AB9PXK 2EMA7

RAIN BIRD ET63918-100 Emitter Tubing 1/2 inch 100 Feet Brown

På lager
Vare: AB9PXK Modell: ET63918-100Kryssref.: 2EMA7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEmitterrør
FARGEbrun
Inne i Dia.0.540 "
Lengde100ft.
MaterialeUV-bestandig polyetylen
Maks. Press60 psi
Utenfor Dia.0.63 "
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
RAIN BIRD ET25512-50 Emitter Tubing 1/4 tomme 50 fot svart | AB9PXL 2EMA8 ET25512-50Svart0.170 "50ft.Polyetylen40 psi0.25 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD ET63918-100 Emitter Tubing 1/2 inch 100 Feet Brown
461NOK / enhet