Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239

RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In

På lager
Vare: AD6RND Modell: 670RACKryssreferanse: 4A239
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypePraktisk, for kanal
Kapasitet16.5 Cu.In.
FARGESølv
Dybde2-1 / 8 "
Lengde4"
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde2.125 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde2"
Antall 1/2 "Back Knockouts3
Antall 1/2 "sideknusing8
Antall gjenger1
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2768
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeNominell dybdeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238 66013 Cu.In.1-7 / 8 "1.875 "254NOK
RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "-74NOK
RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.In.1-1 / 2 "1.5 "370NOK
RACO 662 Handy Box 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57 66213 Cu.In.1-7 / 8 "1.875 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In
68NOK / enhet