Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In

På lager
Vare: AD6RNC Modell: 660Kryssreferanse: 4A238
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypePraktisk, for kanal
Kapasitet13 Cu.In.
FARGESølv
Dybde1-7 / 8 "
Lengde4"
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde1.875 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde2"
Antall 1/2 "Back Knockouts2
Antall 1/2 "sideknusing8
Antall gjenger1
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeNominell dybdeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "368NOK
RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "-74NOK
RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.In.1-1 / 2 "1.5 "370NOK
RACO 662 Handy Box 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57 66213 Cu.In.1-7 / 8 "1.875 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In
54NOK / enhet