Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 260 kvadratisk databoks 3-1/4 tomme dyp | AA8QGP 19L559

RACO 260 kvadratisk databoks 3-1/4 tomme dyp

På lager
Vare: AA8QGP Modell: 260Kryssreferanse: 19L559
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet databoks
Boks TypeData
Kapasitet42.0 cu. i.
FARGENaturlig
Dybde3-1 / 4 "
Høyde3.25 "
MaterialeStål
Nominell dybde3.25 "
Nominell lengde4-11 / 16 "
Nominell bredde4 11 / 16 "
Antall 1/2 "Back Knockouts2
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall gjenger2
Bredde4.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsBreddePris
RACO 263 kvadratisk databoks med monteringsplate | AA8QGQ 19L560 263135.0 cu. i.5.5 "7.75 "-9.69 "927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 260 kvadratisk databoks 3-1/4 tomme dyp
317NOK / enhet