Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 263 kvadratisk databoks med monteringsplate | AA8QGQ 19L560

RACO 263 kvadratisk databoks med monteringsplate

På lager
Vare: AA8QGQ Modell: 263Kryssreferanse: 19L560
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet databoks
Boks TypeData
Kapasitet135.0 cu. i.
FARGENaturlig
Dybde3-1 / 4 "
Høyde5.5 "
MaterialeStål
Nominell dybde3.25 "
Nominell lengde5-1 / 2 "
Nominell bredde7.75 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall gjenger2
Bredde9.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3424
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsBreddePris
RACO 260 kvadratisk databoks 3-1/4 tomme dyp | AA8QGP 19L559 26042.0 cu. i.3.25 "4 11 / 16 "24.69 "317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 263 kvadratisk databoks med monteringsplate
927NOK / enhet