QUINCY LAB 30AF Forced Air Ovn 1600w | AF4BGF 8NL51

QUINCY LAB 30AF Forced Air Ovn 1600w

På lager
Vare: AF4BGF Modell: 30AFKryssref: 8NL51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog ovn
KonveksjonstypeTvungen luft
Innvendige dimensjoner14.13 "x 18" x 12 "
MaterialeStål, termoplast (håndtak)
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner28.5 "x 20" x 14 "
Strømforbruk1600W
Kraftbehovet12.5A
Temp. Nøyaktighet+/- 6 grader F
Temp. OmrådeAmb. +25 grader F til 232 grader C
TermostatHydraulisk
Volum1.8 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)80.01
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetVolumPris
QUINCY LAB 10GC Analog ovn 0.7 kubikkfot | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.8 585 NOK
QUINCY LAB 40GC Analog Ovn 3 kubikkfot | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.15 275 NOK
QUINCY LAB 10AF Analog Ovn 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.11 757 NOK
QUINCY LAB 30GC OVN Analog ovn 2.0 kubikkfot | AF4NWQ 9DWT6 30GC OVN25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.11 931 NOK
QUINCY LAB 40AF Analog ovn 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.18 744 NOK
QUINCY LAB 20GC Analog Ovn 1.3 kubikkfot | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.10 263 NOK
QUINCY LAB 20AF Analog Ovn 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.13 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUINCY LAB 30AF Forced Air Ovn 1600w
15 203 NOK / enhet