QUINCY LAB 30GC OVN Analog ovn 2.0 kubikkfot | AF4NWQ 9DWT6

QUINCY LAB 30GC OVN Analog ovn 2.0 kubikkfot

På lager
Vare: AF4NWQ Modell: 30GC OVNKryssreferanse: 9DWT6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog ovn
KonveksjonstypeGravity
Innvendige dimensjoner15.6 "x 18" x 12 "
MaterialeStål, termoplast (håndtak)
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner25 "x 20" x 14 "
Strømforbruk1200W
Kraftbehovet10.43A
Temp. Nøyaktighet+/- 6 grader F
Temp. OmrådeAmb. +25 grader F til 232 grader C
TermostatHydraulisk
Volum2.0 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetVolumPris
QUINCY LAB 10GC Analog ovn 0.7 kubikkfot | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.9 067 NOK
QUINCY LAB 40GC Analog Ovn 3 kubikkfot | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.15 510 NOK
QUINCY LAB 10AF Analog Ovn 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.12 378 NOK
QUINCY LAB 30AF Forced Air Ovn 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.15 817 NOK
QUINCY LAB 40AF Analog ovn 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.19 185 NOK
QUINCY LAB 20GC Analog Ovn 1.3 kubikkfot | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.10 421 NOK
QUINCY LAB 20AF Analog Ovn 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.14 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUINCY LAB 30GC OVN Analog ovn 2.0 kubikkfot
12 545 NOK / enhet