QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-265YL Bin Shelving Wire 36 x 18 20 Bins Yellow | AF4QAZ 9F754

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-265YL Bin Hylle Wire 36 x 18 20 Binger Gul

På lager
Vare: AF4QAZ Modell: WR6-265YLKryssreferanse: 9F754

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeGul
Bin dybde17.875 "
Søppelhøyde9"
SøppeltypeStakk og heng
Bin bredde8.25 "
FARGEGul
FinishChrome
Lastekapasitet5000 lb.
MaterialeMetalltråd
Antall hyller6
Generell dybde18 "
Total høyde74 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200018
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSøppelfargeBin dybdeLastekapasitetMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Bin Hylle Solid 36 x 12 72 Binger Blå | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 761 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL Bin Hylle Solid 36 x 12 45 Binger Blå | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 542 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL Bin Hylle Solid 36 x 12 36 Binger Blå | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "7 634 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL Bin Hylle Solid 36 x 12 27 Binger Blå | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 891 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Bin Hylle Solid, 36 x 12 tommer Størrelse, 32 Binger Blå | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 532 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL Bin Hylle Solid 36 x 12 20 Binger Blå | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 658 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL Bin Hylle Solid 36 x 12 16 Binger Blå | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-265YL Bin Hylle Wire 36 x 18 20 Binger Gul
10 408 NOK / enhet