QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QMS533BR Resirkulert søppelkasse 19-3/4 tommer Lengde 12-3/8 tommer Bredde | AB2TWA 1NTZ4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533BR Resirkulert søppelkasse 19-3/4 tommers lengde 12-3/8 tommers bredde

På lager
Vare: AB2TWA Modell: QMS533BRKryssreferanse: 1NTZ4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

452NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulert hyllebeholder
FARGESvart
Høyde11-7 / 8 "
Innvendig høyde11 "
Innvendig lengde17.75 "
Innvendig bredde17.25 "
Lengde19-3 / 4 "
Lastekapasitet75 lb.
MaterialePolypropylen / polyetylen
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde11.875 "
Utenfor lengde19.75 "
Utenfor bredde12.375 "
Bruk skillelinjeMfr. nr. DMS533
Volum1.68 cu. Ft.
Volumkapasitet1.68 cu. Ft.
Bredde12-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.75
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydeBruk skillelinjeVolumBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531BR Resirkulert søppelkasse 19-3/4 tommer Lengde 12-3/8 tommer Bredde | AB2TVW 1NTY9 QMS531BR12.375 "5-7 / 8 "5.125 "Mfr. nr. DMS 5310.83 cu. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "433NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532BR Resirkulert søppelkasse 19-3/4 tommer Lengde 12-3/8 tommer Bredde | AB2TVY 1NTZ2 QMS532BR12.375 "7-7 / 8 "7.25 "Mfr. nr. DMS5321.11 cu. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "410NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QMS543BR Resirkulert søppelkasse 19-3/4 tommer Lengde 18-3/8 tommer Bredde | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. nr. DMS5432.49 cu. Ft.18-3 / 8 "17.75 "17.25 "722NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QMS743BR Resirkulert søppel 29 tommer Lengde 18-3/8 tommer Bredde Svart | AB3PHU 1UNJ4 QMS743BR18.375 "11-7 / 8 "11 "-3.66 cu. Ft.18-3 / 8 "26.75 "17.25 "1 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533BR Resirkulert søppelkasse 19-3/4 tommers lengde 12-3/8 tommers bredde
452NOK / enhet