QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32GN Lamellpanel 36 x 8 x 19 tommer Grønn | AF4NUM 9DUP3

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32GN lamelpanel 36 x 8 x 19 tommer grønn

På lager
Vare: AF4NUM Modell: QLP-3619-220-32GNKryssreferanse: 9DUP3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Panel
SøppelfargeGrønn
Bin dybde7.375 "
Søppelhøyde3"
SøppeltypeStakk og heng
Bin bredde4.125 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet175 lb.
MaterialeStål
Antall sider1
Generell dybde8"
Total høyde19 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSøppelfargeBin dybdeLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdeTotal høydePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819-210-16CL Lamellpanel 18 x 6 x 19 tommer klar | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-Fjern5.375 "175 lb.Stål16"19 "1 226 NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QLP-1819-220-16CL Lamellpanel 18 x 8 x 19 tommer Klar | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-Fjern7.375 "175 lb.Stål18"19 "1 534 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-210-32CL Lamellpanel 36 x 6 x 19 tommer Klar | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-Fjern5.375 "175 lb.Stål16"19 "2 074 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32CL Lamellpanel 36 x 8 x 19 tommer klar | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-Fjern7.375 "175 lb.Stål18"19 "2 609 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18CL Lamellpanel 36 x 11 x 19 tommer klar | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-Fjern10.875 "175 lb.16 ga. Stål111 "19 "3 471 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-220-120CL Lamellpanel 36 x 8 x 61 tommer Klar | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-Fjern7.375 "500 lb.Stål18"61 "9 292 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-230-60CL Lamellpanel 36 x 11 x 61 tommer Klar | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-Fjern10.875 "500 lb.16 ga. Stål111 "61 "10 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32GN lamelpanel 36 x 8 x 19 tommer grønn
2 430 NOK / enhet