QORPAK GLC-02262 flaske 16 unse - pakke med 12 | AD4MXM 41U285

QORPAK GLC-02262 flaske 16 unse - pakke med 12

På lager
Vare: AD4MXM Modell: GLC-02262Kryssreferanse: 41U285

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialPlastbelagt glass
Kapasitet16 oz.
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter75mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde168mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)25.2
Skipets lengde (cm)15.6
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKroppsfargeKapasitetMunnSkruelukkingsstørrelseFormLukkingsfargeLukkematerialePris
QORPAK GLA-00953 Flaske sikkerhetsbelagt 8 unse rav - pakke med 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmRav240 ml / 8 oz.Smal24-400 mmRund-Ikke Inkludert3 576 NOK
QORPAK GLC-02236 Flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmFjern500 ml / 16 oz.Wide70-400 mmMiddels rundGrønnTermosett F217 / PTFE5 027 NOK
QORPAK GLC-02245 flaske med bred munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmFjern960 ml / 32 oz.Wide70-400 mmRundGrønnTermosett F217 / PTFE4 112 NOK
QORPAK GLC-02224 flaske 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmFjern960 ml / 32 oz.Smal33-400 mmBoston -rundenGrønnTermosett F217 / PTFE3 420 NOK
QORPAK GLC-02279 flaske 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmRav960 ml / 32 oz.Smal33-430 mmBoston -rundenGrønnTermosett F217 / PTFE3 740 NOK
QORPAK GLC-02286 flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmRav500 ml / 16 oz.Wide53-400 mmRundGrønnTermosett F217 / PTFE3 591 NOK
QORPAK GLC-02290 flaske med bred munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmRav960 ml / 32 oz.Wide53-400 mmRundGrønnTermosett F217 / PTFE4 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02262 flaske 16 unse - pakke med 12
2 673 NOK / enhet