QMARK ICG36081 Farlig plassering Veggvarmer 42 tommer bredde | AE4WDP 5NF11

QMARK ICG36081 Farlig sted Veggvarmer 42 tommers bredde

På lager
Vare: AE4WDP Modell: ICG36081Kryssref: 5NF11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering veggvarmer
Forsterker AC17
BtuH-utgang12280
Skapets dybde8-1 / 2 "
Skapets høyde20 "
Skapets bredde36 "
Varmetypekonveksjon
HusfinishGrå polyester pulverlakkert
Housing MaterialTungt stål
Hz60
kW3.6
Generell dybde9"
Total høyde20 "
Samlet bredde42 "
Fase1
Spenning208

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.11
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8516290090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangkWFaseSpenningPris
QMARK ICG18081 Farlig beliggenhet Veggheater 280v | AC9XAU 3LA87 ICG18081961401.8120825 267 NOK
QMARK ICG18041 Farlig veggheater 60 Hz | AC9XAV 3LA88 ICG18041861401.8124025 960 NOK
QMARK ICG36041 Farlig plassering Veggvarmer 9 tommer D | AE4WDM 5NF09 ICG3604115122803.6124038 607 NOK
QMARK ICG360483 Farlig plassering Veggvarmer 20 tommer høyde | AE4WDN 5NF10 ICG3604834122803.6348035 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK ICG36081 Farlig sted Veggvarmer 42 tommers bredde
34 308 NOK / enhet