QMARK CUS93505243FF Cabinet Unit Heater 17000 Btuh 240v | AD2ULP 3UF53

QMARK CUS93505243FF Kabinettvarmer 17000 Btuh 240v

Vare: AD2ULP Modell: CUS93505243FFKryssreferanse: 3UF53

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for elektrisk skap
Forsterker AC22.00/14.00
BtuH17,000
CFM-utgang høy250
CFM-utgang lav200
Dybde40.12 "
Høyde26.375 "
Hz60
MonteringstypeWall Mount
Fase1 eller 3
Spenning240
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.44
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)71.88
Skipets bredde (cm)96.01
HS kode8516290060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høy kW (5)
    • Lav kW (3.3)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSpenningPris
QMARK CUS93505203FF Cabinet Unit Heater 17000 Btuh 208v | AD2ULN 3UF52 CUS93505203FF25.00/16.00208-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK CUS93505243FF Kabinettvarmer 17000 Btuh 240v