Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEKORRISTER WML210-N 2 x 10 lameller Solid Maple Natural | AE6KGH 5TFL4

DECOR GRATES WML210-N 2 x 10 Solid Maple Natural

På lager
Vare: AE6KGH Modell: WML210-NKryssref: 5TFL4
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Solid Maple Natural Register
LuftstrømCFM 51
AnleggMaple Wood frontgitter og plast spjeldboks med luftstrømskontroll
Dybde1.7 "
FinishLakkert Naturlig
Høyde11.5 "
Maks. Kanalhøyde (inn.)9.93
Maks. Kanalbredde (in.)2.42
Åpning kreves9.68 x 2.17 "
Total høyde11.5 "
Samlet bredde3.78 "
typen2x10
Bredde3.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode4421909780
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeLuftstrømAnleggtypenBreddeFinishHøydeSakPris
DEKORRISTER WL212-N 2 x 12 spjeld massiv eik Naturlig | AE6KEW 5TFG8 WL212-N3.9 "CFM 57Frontgitter i eiketre og spjeldboks i plast med luftstrømskontroll2x123.5 "Lakkert Naturlig13.5 "Luvered massiv eik naturregister238NOK
DEKORRISTER WL214-N 2 x 14 spjeld massiv eik Naturlig | AE6KEX 5TFG9 WL214-N3.84 "59 cfmFrontgitter i eiketre og spjeldboks i plast med luftstrømskontroll2x143.84 "Lakkert Naturlig15.5 "Luvered massiv eik naturregister240NOK
DEKORRISTER WL212-U 2 x 12 lamel eik uferdig | AE6KFW 5TFK3 WL212-U3.9 "CFM 57Frontgitter i eiketre og spjeldboks i plast med luftstrømskontroll2x123.5 "uferdig13.5 "Louvered massiv eik uferdig register218NOK
DEKORRISTER WL214-U 2 x 14 lameleik massiv eik Uferdig | AE6KFX 5TFK4 WL214-U3.84 "59 cfmFrontgitter i eiketre og spjeldboks i plast med luftstrømskontroll2x143.84 "uferdig15.5 "Louvered massiv eik uferdig register-
RFQ
DEKORRISTER WLC210-N 2 x 10 lameller Solid Cherry Natural | AE6KGB 5TFK8 WLC210-N3.78 "CFM 51Cherry Wood frontgitter og plastdemperkasse med luftstrømskontroll2x103.78 "Lakkert Naturlig11.5 "Solid Cherry Natural Register300NOK
DEKORRISTER WLC212-N 2 x 12 lameller Solid Cherry Natural | AE6KGC 5TFK9 WLC212-N3.9 "CFM 57Cherry Wood frontgitter og plastdemperkasse med luftstrømskontroll2x123.5 "Lakkert Naturlig13.5 "Solid Cherry Natural Register313NOK
DEKORRISTER WLC214-N 2 x 14 lameller Solid Cherry Natural | AE6KGD 5TFL0 WLC214-N3.84 "59 cfmCherry Wood frontgitter og plastdemperkasse med luftstrømskontroll2x143.84 "Lakkert Naturlig15.5 "Solid Cherry Natural Register363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DECOR GRATES WML210-N 2 x 10 Solid Maple Natural
267NOK / enhet