Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MCML5S Hannpinne End Venstre 13mm | AC8EUE 39N466

QA1 MCML5S Hann stang ende venstre hånd 13mm

På lager
Vare: AC8EUE Modell: MCML5SKryssref: 39N466

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM5 x 0.8
Dimensjon B9mm
Dimensjon C13mm
Dimensjon E16mm
Dimensjon G33mm
Dimensjon H20mm
Dimensjon J41mm
Dimensjon N8mm
boligLavkarbon
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
Stud Lengde13mm
TrådVenstre hånd
TrådstørrelseM5 x 0.8
typenMann besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 MCMR5S Hannpinne End Høyre 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 DegreesM5 x 0.89mm13mmHøyre håndM5 x 0.813mm16mm221NOK
QA1 MCMR6S Endestang endehøyde Høyre 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 DegreesM6 x 1.010mm14mmHøyre håndM6 x 114mm19mm61NOK
QA1 MCMR8S Hanstanghode Høyre 17.5 mm | AC8EUG 39N469 MCMR8S28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmHøyre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm73NOK
QA1 MCML8S Hannpinne End Venstre 17.5 mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmVenstre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm283NOK
QA1 MCMR10S Hanpinne End Høyre 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmHøyre håndM10 x 1.523mm27mm315NOK
QA1 MCML10S Endestang Endestang Venstre 23mm | AC8EUK 39N472 MCML10S26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmVenstre håndM10 x 1.523mm27mm315NOK
QA1 MCMR12S Hanpinne End Høyre 28.5 mm | AC8EUL 39N473 MCMR12S27 DegreesM12 x 1.7519.5mm28.5mmHøyre håndM12 x 1.7528.5mm30mm367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MCML5S Hann stang ende venstre hånd 13mm
221NOK / enhet