PURTEST PT 20 UV UV-desinfeksjonsenhet 1 tommers mip 20gpm | AF7LFR 21VL27

PURTEST PT 20 UV Uv Desinfeksjonsenhet 1 Inch Mip 20gpm

På lager
Vare: AF7LFR Modell: PT 20 UVKryssreferanse: 21VL27

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-desinfeksjonsenhet
TilkoblingMIP
Flow20 gpm
Høyde5"
Housing MaterialRustfritt stål
Lampe watt39
Lengde35 "
Maks. Press100 psi
reduserer99% reduksjon av vannbårne patogene bakterier
Størrelse1"
Temp. Område35 til 110 grader
Spenning120
Bredde568597 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Eksponering (30 000 UWS / CM2)
    • Maks. Hardhet (7)
    • Maks. Jern (0.3)
    • Maks. Mangan (0.05)
    • Suspenderte faste stoffer (5 NTU)
    • Kammer (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFlowHøydeLampe wattLengdeStørrelseBreddePris
PURTEST PT 8 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "9 306 NOK
PURTEST PT 12 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "11 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURTEST PT 20 UV Uv Desinfeksjonsenhet 1 Inch Mip 20gpm
15 928 NOK / enhet