PURTEST PT 12 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26

PURTEST PT 12 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 12gpm

På lager
Vare: AF7LFQ Modell: PT 12 UVKryssreferanse: 21VL26

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-desinfeksjonsenhet
TilkoblingMIP
Flow12 gpm
Høyde3.5 "
Housing MaterialRustfritt stål
Lampe watt36
Lengde32 "
Maks. Press100 psi
reduserer99% reduksjon av vannbårne patogene bakterier
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område35 til 110 grader
Spenning120
Bredde568567 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Eksponering (30 000 UWS / CM2)
    • Maks. Hardhet (7)
    • Maks. Jern (0.3)
    • Maks. Mangan (0.05)
    • Suspenderte faste stoffer (5 NTU)
    • Kammer (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFlowHøydeLampe wattLengdeStørrelseBreddePris
PURTEST PT 8 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "9 749 NOK
PURTEST PT 20 UV UV-desinfeksjonsenhet 1 tommers mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "16 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURTEST PT 12 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 12gpm
12 352 NOK / enhet