Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PURTEST PT 8 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25

PURTEST PT 8 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 8gpm

På lager
Vare: AF7LFP Modell: PT 8 UVKryssreferanse: 21VL25

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-desinfeksjonsenhet
TilkoblingMIP
Flow8 GPM
Høyde3.5 "
Housing MaterialRustfritt stål
Lampe watt24
Lengde21 "
Maks. Press100 psi
reduserer99% reduksjon av vannbårne patogene bakterier
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område35 til 110 grader
Spenning120
Bredde568567 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9365
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Eksponering (30 000 UWS / CM2)
    • Maks. Hardhet (7)
    • Maks. Jern (0.3)
    • Maks. Mangan (0.05)
    • Suspenderte faste stoffer (5 NTU)
    • Kammer (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFlowHøydeLampe wattLengdeStørrelseBreddePris
PURTEST PT 12 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "11 808 NOK
PURTEST PT 20 UV UV-desinfeksjonsenhet 1 tommers mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "15 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURTEST PT 8 UV Uv desinfeksjonsenhet 3/4 tommers Mip 8gpm
9 306 NOK / enhet