WELCH 3041-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak | CE9CKP 55ZK64

WELCH 3041-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak

På lager
Vare: CE9CKP Modell: 3041-01Kryssreferanse: 55ZK64

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg0.37
Gratis luft CFM @ 0 PSI2.79
Forsterker med full belastning5.3
HP13/32
Hz60
Innløpsstørrelse5 / 8 "PT
Maks. Støvsug29.9 "Hg
Størrelse på uttak5 / 8 "PT
Total høyde6.1 "
Total lengde18.2 "
Samlet bredde9.1 "
Fase1
RPM1740
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.24
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELCH 3061-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak | CE9CKQ 55ZK65 3061-0149 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 3041-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak
46 929 NOK / enhet