WELCH 3061-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak | CE9CKQ 55ZK65

WELCH 3061-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak

På lager
Vare: CE9CKQ Modell: 3061-01Kryssreferanse: 55ZK65

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.2
Gratis luft CFM @ 0 PSI4.2
Forsterker med full belastning5.3
HP13/32
Hz60
Innløpsstørrelse5 / 8 "PT
Maks. Støvsug29.9 "Hg
Størrelse på uttak5 / 8 "PT
Total høyde6.1 "
Total lengde18.2 "
Samlet bredde9.1 "
Fase1
RPM1740
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.33
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELCH 3041-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak | CE9CKP 55ZK64 3041-0146 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 3061-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 5/8 tommer NPT, 13/32 HK, 5/8 tommer NPT uttak
49 006 NOK / enhet