ADVANCE TABCO SW-5E-240-DR varmebord, elektrisk, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tommers størrelse

Vare: CD7ZAY Modell: SW-5E-240-DR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

73 091 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarm matbord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
Skipets høyde (cm)86.69
Skipets lengde (cm)197.49
Skipets bredde (cm)77.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO SW-5E-240-DR varmebord, elektrisk, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tommers størrelse
73 091 NOK / enhet