Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER LB03SA-KTC1-G19 Membranmålepumpe 12 Gpd 150 Psi | AE9NFE 6KYG7

PULSAFEEDER LB03SA-KTC1-G19 Membranmålepumpe 12 Gpd 150 Psi

På lager
Vare: AE9NFE Modell: LB03SA-KTC1-G19Kryssreferanse: 6KYG7
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
12 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialABS
cc / Min.31.5
SamsvarcETLu, ETLsanitær, CE
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialePTFE møtt
Hode og monteringsmaterialePVDF
Høyde9.9 "
Hz50/60
Lengde9.5 "
Maks. Strømme0.50 GPH
Maks. Strømningshastighet0.50 km / t
Maks. Press150 psi
Maks. Slag per minutt125
Maks. Viskositet1000 CPS
Min. Strømningshastighet1.2 GPD
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypeMembran
reproduserbarhet3%
Tetninger og O-ringerPTFE
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet100:1
typenJusterbart enkelthode
Spenning115
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.239
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PULSATRON

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarHøydeLengdeMaks. StrømmeMaks. PressBreddePris
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Membranmålingspumpe 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitær, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"8 344 NOK
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Membranmålingspumpe 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitær, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"8 812 NOK
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Membranmålingspumpe 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitær, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"8 604 NOK
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Membranmålingspumpe 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "16 688 NOK
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 Membranmålingspumpe 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitær, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "22 127 NOK
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Membranmålingspumpe 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitær, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "27 554 NOK
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Membranmålingspumpe 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitær, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "21 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER LB03SA-KTC1-G19 Membranmålepumpe 12 Gpd 150 Psi
12 024 NOK / enhet