PULSAFEEDER Membranmålingspumpe


filtre
Kulemateriale: Keramisk , Kroppsmateriale: ABS , Ledningslengde: 6ft. , Membranmateriale: PTFE møtt , Hz: 50/60 , Maks. Viskositet: 1000 CPS , Motor HP: 1/20 , Pumpetype: Membran , Sugeløft: 4 ft , Rørmateriale: PVC / polyetylen , Type: Justerbart enkelthode , Spenning: 115
StilModellSamsvarHøydeLengdeMaks. StrømmeMaks. PressBreddePris (eks. mva)
A
LB03SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitær, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"11 516 NOK
B
LPG5SA-KTC3-G19
cETLu, ETLsanitær, CE11.3 "11.9 "4.00 GPH100 psi6.2 "23 137 NOK
A
LB64SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitær, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"12 210 NOK
B
LPH6SA-KTC3-G19
cETLu, ETLsanitær, CE11.3 "11.7 "5.00 GPH100 psi6.2 "24 857 NOK
B
LPH7SA-KTC3-G19
cETLu, ETLsanitær, CE11.7 "11.9 "10.00 GPH35 psi6.1 "27 720 NOK
B
LPH4SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitær, CE10.9 "11.2 "1.70 GPH250 psi6.2 "29 985 NOK
A
LB02SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitær, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"12 109 NOK
B
LPE4SA-KTC1-G19
cETLu, ETLsanitær, CE10.6 "11.2 "1.85 GPH100 psi5.4 "17 437 NOK
A
LB02SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETLsanitær, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"7 493 NOK
B
LPG5SA-PTC3
ETL, cETL, ETLsanitær, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "19 870 NOK
B
LPH4SA-PTC1
ETL, cETL, ETLsanitær, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "24 744 NOK
A
LB03SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETLsanitær, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"7 913 NOK
B
LPH6SA-PTC3
ETL, cETL, ETLsanitær, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "19 101 NOK
B
LPE4SA-PTC1
ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "14 986 NOK
B
LPH7SA-PTC3
ETL, cETL, ETLsanitær, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "20 999 NOK
A
LB64SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETLsanitær, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"7 727 NOK

Membranmålingspumpe

Pulsafeeder Pulsatron Series membranmålepumper er pumper av positiv fortrengningstype med toppmoderne sete- og kuledesign som gir presis sitteplass og utmerkede grunnings- og sugeevneegenskaper. Disse enhetene er dempet internt for å redusere støynivået og tilbyr manuell kontroll med justerbar slagfrekvens og slaglengde. Velg mellom et bredt utvalg av disse doseringspumpene som er tilgjengelige i trykkverdier på 35 psi, 100 psi, 150 psi og 250 psi på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?