Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULS DC ML60.121 Strømforsyning, 100 til 240 V AC, Enkel, 12 Til 15 V DC, 54 W, 4.5, Din Rail | CT8HHV 45ET74

PULS DC ML60.121 Strømforsyning, 100 til 240 V AC, enkel, 12 til 15 V DC, 54 W, 4.5, Din-skinne

På lager
Vare: CT8HHV Modell: ML60.121Kryssreferanse: 45ET74
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
2 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PULS DC ML100.102 Strømforsyning, 100 Til 120 V AC/200 Til 240 V AC, Enkel, 12 Til 15V DC, 90W, 7.5, Din Rail | CT8HHL 45ET86 ML100.1024 156 NOK
PULS DC ML100.100 Strømforsyning, 100 Til 120 V AC/200 Til 240 V AC, Enkel, 24 Til 28V DC, 100W, 4.2, Din Rail | CT8HHM 45ET85 ML100.1003 235 NOK
PULS DC CS5.241 Strømforsyning, 100 Til 120 V AC/200 Til 240 V AC, Enkel, 24 Til 28V DC, 120W, 5.0, Din Rail | CT8HHN 45ET80 CS5.2413 724 NOK
PULS DC ML95.100 Strømforsyning, 100 Til 120 V AC/200 Til 240 V AC, Enkel, 24 Til 28V DC, 95W, 3.9, Din Rail | CT8HHP 45ET91 ML95.1003 938 NOK
PULS DC CS10.481 Strømforsyning, 100 Til 120 V AC/200 Til 240 V AC, Enkel, 48 Til 52 V DC, 240W, 5.0, Din Rail | CT8HHQ 45ET78 CS10.4816 216 NOK
PULS DC ML30.102 Strømforsyning, 100 Til 240 V AC, Enkel, 10 Til 12 V DC, 30 W, 3.0, Din Rail | CT8HHR 45ET88 ML30.1022 517 NOK
PULS DC ML15.121 Strømforsyning, 100 til 240 V AC, Enkel, 12 Til 15 V DC, 15 W, 1.3, Din-skinne | CT8HHT 45ET71 ML15.1211 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULS DC ML60.121 Strømforsyning, 100 til 240 V AC, enkel, 12 til 15 V DC, 54 W, 4.5, Din-skinne
2 194 NOK / enhet