PS DØRER LSG-33-ALU Stige sikkerhetsport, 31-3/4 tommer til 35-1/2 tommer åpningsbredde aluminium | AC8DJA 39L684

PS DOORS LSG-33-ALU Stigesikkerhetsport, 31-3/4 tommer til 35-1/2 tommer åpningsbredde aluminium

På lager
Vare: AC8DJA Modell: LSG-33-ALUKryssreferanse: 39L684

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige sikkerhetsport
Justerbar åpning31-3/4" to 35-1/2"
Justerbar breddeøkning3-3 / 4 "
FARGESølv
FinishIKKE RELEVANT
Porthøyde22 1 / 4 "
Porttypeenslig
MaterialeAluminum
MonteringRør, vinkel, kanal, flatstang, eksisterende vegg
MonteringVinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør
Åpningsbredde31 3/4 "til 35 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7610900050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellJusterbar åpningMaterialeJusterbar breddeøkningFinishFARGEPorthøydeMonteringPris
PS DØRER LSG-18-ALU Stigesikkerhetsport, 16-3/4 tommer til 20-1/2 tommer åpningsbredde, aluminium | AC8DHV 39L679 LSG-18-ALU-Aluminum-IKKE RELEVANTSølv22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør3 749 NOK
PS DØRER LSG-21-ALU Stigesikkerhetsport, 19-3/4 tommer til 23-1/2 tommer åpningsbredde aluminium | AC8DHW 39L680 LSG-21-ALU-Aluminum-IKKE RELEVANTSølv22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør3 818 NOK
PS DØRER LSG-24-ALU Stigesikkerhetsport, 22-3/4 tommer til 26-1/2 tommer åpningsbredde, aluminium | AC8DHX 39L681 LSG-24-ALU-Aluminum-IKKE RELEVANTSølv22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør3 810 NOK
PS DØRER LSG-27-ALU Stigesikkerhetsport, 25-3/4 tommer til 29-1/2 tommer åpningsbredde aluminium | AC8DHY 39L682 LSG-27-ALU-Aluminum-IKKE RELEVANTSølv22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør3 859 NOK
PS DØRER LSG-30-ALU Stigesikkerhetsport, 28-3/4 tommer til 32-1/2 tommer åpningsbredde, aluminium | AC8DHZ 39L683 LSG-30-ALU-Aluminum-IKKE RELEVANTSølv22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør3 939 NOK
PS DØRER LSG-36-ALU Stigesikkerhetsport, 34-3/4 tommer til 38-1/2 tommer åpningsbredde aluminium | AC8DJB 39L685 LSG-36-ALU-Aluminum-IKKE RELEVANTSølv22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør4 022 NOK
PS DØRER LSG-1520-PCY Stigesikkerhetsport, 15 til 20 tommers åpningsstørrelse, pulverlakkert gul | CM9GQB LSG-1520-PCY-Karbonstål-PulverlakkertGul22 1 / 4 "Vinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør3 579 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PS DOORS LSG-33-ALU Stigesikkerhetsport, 31-3/4 tommer til 35-1/2 tommer åpningsbredde aluminium
3 973 NOK / enhet