Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCV10-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 5/16 tommer x #10 | AG4LJK 34GP18

PROTO JSCV10-TT skrallekombinasjonsnøkkel 5/16 tommer x #10

På lager
Vare: AG4LJK Modell: JSCV10-TTKryssreferanse: 34GP18

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse5/16 "x # 10
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse5/16 "x # 10
Tether i standTether klar
Skiftenøkkelstilspline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO JSCVM07-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 7mm 12 Pts. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "Metric7mm505NOK
PROTO JSCVM08-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 8mm 12 Pts. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "Metric8457NOK
PROTO JSCVM09-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 9mm 12 Pts. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "Metric9469NOK
PROTO JSCVM10-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "Metric10475NOK
PROTO JSCVM13-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"Metric13508NOK
PROTO JSCVM14-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "Metric14mm524NOK
PROTO JSCVM15-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "Metric15mm542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCV10-TT skrallekombinasjonsnøkkel 5/16 tommer x #10
551NOK / enhet