Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCVM09-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 9mm 12 Pts. | AG4LHX 34GP06

PROTO JSCVM09-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 9mm 12 Pts.

På lager
Vare: AG4LHX Modell: JSCVM09-TTKryssreferanse: 34GP06
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse9mm
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde5 15 / 16 "
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse9
Tether i standTether klar
Skiftenøkkelstilspline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO JSCVM07-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 7mm 12 Pts. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "Metric7mm504NOK
PROTO JSCVM08-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 8mm 12 Pts. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "Metric8508NOK
PROTO JSCVM10-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "Metric10528NOK
PROTO JSCVM13-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"Metric13508NOK
PROTO JSCVM14-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "Metric14mm582NOK
PROTO JSCVM15-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "Metric15mm603NOK
PROTO JSCVM16-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 16mm | AG4LJE 34GP13 JSCVM16-TT8.187 "Metric16mm618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCVM09-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 9mm 12 Pts.
521NOK / enhet