Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JKE20 skiftenøkkel 5-7 / 32 tommers lengde | AA8LKB 19C235

PROTO JKE20 Kontrollmutternøkkel 5-7/32 tommers lengde

På lager
Vare: AA8LKB Modell: JKE20Kryssreferanse: 19C235
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk mutternøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel15 Degrees
leder Bredde1.5 "
Lengde5 7 / 32 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Total lengde5 7 / 32 "
Størrelse5 / 8 "
Skiftenøkkelstørrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeLengdeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JKE32 sjekkmutternøkkel 7-1/2 tommers lengde svart oksid | AA8LJL 19C221 JKE322"7.5 "7.5 "1"466NOK
PROTO JKE34 Sjekk mutternøkkel 8-1/2 tommers lengde svart oksid | AA8LJM 19C222 JKE342 13 / 32 "8.5 "8.5 "1-1 / 16 "518NOK
PROTO JKE48 Sjekkmutternøkkel 11-3/8 tommers lengde | AA8LJN 19C223 JKE483 7 / 32 "11.59311.5931.5 "786NOK
PROTO JKE40 sjekkmutternøkkel 10 tommers lengde svart oksid | AA8LJP 19C224 JKE402 23 / 32 "10 "10 "1.25 "588NOK
PROTO JKE36 sjekkmutternøkkel 8-1/2 tommers lengde svart oksid | AA8LJQ 19C225 JKE362 13 / 32 "8.5 "8.5 "1.125 "521NOK
PROTO JKE54 sjekkmutternøkkel 13 tommers lengde svart oksid | AA8LJR 19C226 JKE543.437 "13 "13 "1-11 / 16 "1 197 NOK
PROTO JKE42 Sjekkmutternøkkel 10 tommers lengde svart oksid | AA8LJT 19C227 JKE422 23 / 32 "10 "10 "1 5 / 16 "660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JKE20 Kontrollmutternøkkel 5-7/32 tommers lengde
241NOK / enhet