Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC904A strukturell åpen skiftenøkkel 3/4 inn | AA8XYB 1APX3

PROTO JC904A strukturell åpen skiftenøkkel 3/4 tommer

På lager
Vare: AA8XYB Modell: JC904AKryssreferanse: 1APX3
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell skiftenøkkel
AnleggAlloy Steel
FinishSvart oksid
HandleKonisk
HåndtakstypeKonisk
Hodestørrelse3 / 4 "
leder Tykkelse7 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng0
Offset3 / 4 "
Total lengde11-13/16
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JC905 strukturell åpen endenøkkel 7/8 In | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "622NOK
PROTO JC906B strukturell åpen skiftenøkkel 1 inn | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"653NOK
PROTO JC907 strukturell åpen skiftenøkkel 1-1/16 inn | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "714NOK
PROTO JC907A strukturell åpen skiftenøkkel 1-1/8 In | AA8YBT 1ARC0 JC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "653NOK
PROTO JC908 Strukturell åpen skiftenøkkel 1-1/4 In | AA8YBU 1ARC1 JC90813 / 16 "1.25 "19.5 "1.25 "753NOK
PROTO JC908A strukturell åpen skiftenøkkel 1-5/16 inn | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "951NOK
PROTO JC909 strukturell åpen skiftenøkkel 1-7/16 inn | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC904A strukturell åpen skiftenøkkel 3/4 tommer
482NOK / enhet