Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7414PF Strømuttak 1/2 tommers stasjon 7/16 tommer 1-1/2 tommers lengde | AC2QRZ 2MA72

PROTO J7414PF strømuttak 1/2 tomme stasjon 7/16 tomme 1-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC2QRZ Modell: J7414PFKryssreferanse: 2MA72
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm Socket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PROTO J7412PF Strømuttak 1/2 tommers stasjon 3/8in 1-1/2 tommers lengde | AC2QRY 2MA71 J7412PF3 / 8 "227NOK
PROTO J7416PF Strømuttak 1/2 tommers stasjon 1/2 tomme 1-1/2 tommers lengde | AC2QTA 2MA73 J7416PF1 / 2 "274NOK
PROTO J7418PF Strømuttak 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 1-1/2 tommers lengde | AC2QTB 2MA74 J7418PF9 / 16 "234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7414PF strømuttak 1/2 tomme stasjon 7/16 tomme 1-1/2 tomme lengde
250NOK / enhet