PROTO J6134F Dreiemomentnøkkel 350 fot-lb. 3/4 tommers stasjon | AE2JFL 4XRJ2

PROTO J6134F Dreiemomentnøkkel 350 fot-lb. 3/4 tommers stasjon

På lager
Vare: AE2JFL Modell: J6134FKryssreferanse: 4XRJ2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 4 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePutehåndtak
hode~~POS=TRUNCFikset
Housing MaterialStål
Min. Antall sykluser5000
Total lengde27.875 "
Primære skalaøkninger10.0 fot.lb.
Primær skala0 til 350 Ft.Lbs.
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger25.0 Nm
Sekundær skala0 til 475 Nm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Nei)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalaPris
PROTO J6133F Dreiemomentnøkkel 600 fot-lb. 3/4 tommer Dr | AA8YDZ 1ARR5 J6133F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaGummiPlain46.5 "0 til 600 ft.-lb.10 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6134F Dreiemomentnøkkel 350 fot-lb. 3/4 tommers stasjon
8 888 NOK / enhet