PROTO J6133F Dreiemomentnøkkel 600 fot-lb. 3/4 tommer Dr | AA8YDZ 1ARR5

PROTO J6133F Dreiemomentnøkkel 600 fot-lb. 3/4 tomme Dr

På lager
Vare: AA8YDZ Modell: J6133FKryssreferanse: 1ARR5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 4 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde46.5 "
Primære skalaøkninger10.0 fot.lb.
Primær skala0 til 600 ft.-lb.
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger2.0 m kg
Sekundær skala0 til 80 m kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Ja)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalaPris
PROTO J6134F Dreiemomentnøkkel 350 fot-lb. 3/4 tommers stasjon | AE2JFL 4XRJ2 J6134F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaStålPutehåndtak27.875 "0 til 350 Ft.Lbs.8 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6133F Dreiemomentnøkkel 600 fot-lb. 3/4 tomme Dr
10 318 NOK / enhet