Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6121NMF Dreiemomentnøkkel, 50 - 250 N m, 1/2 tommers stasjonsstørrelse | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF dreiemomentnøkkel, 50 - 250 N m, 1/2 tomme stasjonsstørrelse

På lager
Vare: AA8YEF Modell: J6121NMFKryssreferanse: 1ART1
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
3 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatTilgjengelig på forespørsel fra produsent
Kjørestørrelse1 / 2 "
Elektrisk lys / toneNei
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde21.5 "
Primære skalaøkninger5.0 fot.lb.
Primær skala0 til 175 ft.-lb.
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger5.0 Nm
Sekundær skala0 til 250 Nm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle dreiemoment og gi kvalitetskontroll i forhold til overvåking og verifisering av dreiemoment
    • Produsert med alle dreiemomentoverføringskomponenter av stål eller aluminium
    • Kalibrering presis til +/- 4% av momentavlesningen i begge retninger ved 20% til 100% av full skala
    • Torsjonsdrivdesign med høy legering gir urokkelig nøyaktighet
    • Lettlest, metrisk / engelsk skala med høy kontrast med klokken og mot klokken
    • Leveres med lasermerket serienummer for sporbarhet
    • NIST (National Institute of Standards and Technology) sporbar CW-sertifisering følger med hver skiftenøkkel

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaPris
PROTO J6121F Dreiemomentnøkkel 175 fot-lb. 1/2 tomme Dr | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 175 ft.-lb.4 154 NOK
PROTO J6125F Dreiemomentnøkkel 250 fot-lb. 1/2 tomme Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 250 ft.-lb.4 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6121NMF dreiemomentnøkkel, 50 - 250 N m, 1/2 tomme stasjonsstørrelse
3 839 NOK / enhet