Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6121F Dreiemomentnøkkel 175 fot-lb. 1/2 tomme Dr | AA8YDW 1ARR1

PROTO J6121F Dreiemomentnøkkel 175 fot-lb. 1/2 tomme Dr

På lager
Vare: AA8YDW Modell: J6121FKryssreferanse: 1ARR1
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
4 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1 / 2 "
Elektrisk lys / toneElektrisk lys og summer
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePlain
hode~~POS=TRUNCFikset
Min. Antall sykluser5000
Total lengde21.5 "
Primære skalaøkninger5.0 fot.lb.
Primær skala0 til 175 ft.-lb.
Tilbakestill typeMinne nål
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger0.5 m kg
Sekundær skala0 til 24 m kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forlengningshåndtak (Nei)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaPris
PROTO J6125F Dreiemomentnøkkel 250 fot-lb. 1/2 tomme Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaNei0 til 250 ft.-lb.4 303 NOK
PROTO J6121NMF Dreiemomentnøkkel, 50 - 250 N m, 1/2 tommers stasjonsstørrelse | AA8YEF 1ART1 J6121NMF+/- 4% av momentavlesning CW / CCW ved 20 til 100% av full skalaTilgjengelig på forespørsel fra produsent0 til 175 ft.-lb.3 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6121F Dreiemomentnøkkel 175 fot-lb. 1/2 tomme Dr
4 154 NOK / enhet