Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J57-532-TT Urethan-sammensetning med død slag Hammer | AF8AJR 24AK48

PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer Urethane-sammensetning

På lager
Vare: AF8AJR Modell: J57-532-TTKryssref: 24AK48
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
1 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter1-11/32" x 1-45/64"
Håndtere fargeoransje
HåndteringsmaterialeUretan med stålarmering
Hodefargeoransje
Hodelengde5.625 "
HodematerialeUretansammensetning
Hodevekt28 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde13.25 "
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7326908588

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektTotal lengdePris
PROTO J57-531-TT Urethan-sammensetning med død slag | AF8AJQ 24AK47 J57-531-TT1-1/4" x 1-35/64"4.5 "21 oz.11.75 "917NOK
PROTO J57-533-TT Urethan-sammensetning med død slag Hammer | AF8AJT 24AK49 J57-533-TT1-45/64" x 2-3/32"5 4 / 5 "48 oz.14.25 "1 046 NOK
PROTO J57-534-TT Sammensetning av urethan med død slag Hammer | AF8AJU 24AK50 J57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "56 oz.15.5 "1 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer Urethane-sammensetning
1 003 NOK / enhet