Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J57-531-TT Urethan-sammensetning med død slag | AF8AJQ 24AK47

PROTO J57-531-TT Dead Blow Hammer Urethane-sammensetning

På lager
Vare: AF8AJQ Modell: J57-531-TTKryssref: 24AK47
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter1-1/4" x 1-35/64"
Håndtere fargeoransje
HåndteringsmaterialeUretan med stålarmering
Hodefargeoransje
Hodelengde4.5 "
HodematerialeUretansammensetning
Hodevekt21 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde11.75 "
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektTotal lengdePris
PROTO J57-532-TT Urethan-sammensetning med død slag Hammer | AF8AJR 24AK48 J57-532-TT1-11/32" x 1-45/64"5.625 "28 oz.13.25 "1 003 NOK
PROTO J57-533-TT Urethan-sammensetning med død slag Hammer | AF8AJT 24AK49 J57-533-TT1-45/64" x 2-3/32"5 4 / 5 "48 oz.14.25 "1 046 NOK
PROTO J57-534-TT Sammensetning av urethan med død slag Hammer | AF8AJU 24AK50 J57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "56 oz.15.5 "1 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J57-531-TT Dead Blow Hammer Urethane-sammensetning
917NOK / enhet